GP2 16-1.5 メートルネジプラグゲージ ネジ径16mm GP2 16シリーズ 測範社 55450257

メートルネジプラグゲージ ネジ径16mm GP2 16シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4233-63
内容量1本注文コード55450257品番GP2 16-1.5
参考基準価格(税別)¥12,830販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●ネジ径(mm):16●ピッチ(mm):1.5●種類:通りアズワン品番65-4233-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする