曜日別特売
GP2 2.6-0.35 メートルネジプラグゲージ ネジ径2.6mm GP2 2.6-0シリーズ 測範社 55450406

メートルネジプラグゲージ ネジ径2.6mm GP2 2.6-0シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4233-77
内容量1本注文コード55450406品番GP2 2.6-0.35
参考基準価格(税別)¥26,390販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●ネジ径(mm):2.6●ピッチ(mm):0.35●種類:通りアズワン品番65-4233-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする