GP2 38-1.0 メートルネジプラグゲージ ネジ径38mm GP2 38シリーズ 測範社 55451018

メートルネジプラグゲージ ネジ径38mm GP2 38シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4234-90
内容量1本注文コード55451018品番GP2 38-1.0
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ネジ径(mm):38●ピッチ(mm):1●種類:通りアズワン品番65-4234-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする