曜日別特売
GP2 48-3.0 メートルネジプラグゲージ ネジ径48mm GP2 48シリーズ 測範社 55451298

メートルネジプラグゲージ ネジ径48mm GP2 48シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4235-21
内容量1本注文コード55451298品番GP2 48-3.0
参考基準価格(税別)¥44,170販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ネジ径(mm):48●ピッチ(mm):3●種類:通りアズワン品番65-4235-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする