曜日別特売
GP2 8-0.5 メートルネジプラグゲージ ネジ径8mm GP2 8シリーズ 測範社 55451465

メートルネジプラグゲージ ネジ径8mm GP2 8シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4235-37
内容量1本注文コード55451465品番GP2 8-0.5
参考基準価格(税別)¥20,440販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●ネジ径(mm):8●ピッチ(mm):0.5●種類:通りアズワン品番65-4235-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする