GPIP2 12-1.25 メートルネジプラグゲージ ネジ径12mm GPIP2 12シリーズ 測範社 55451648

メートルネジプラグゲージ ネジ径12mm GPIP2 12シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4235-60
内容量1本注文コード55451648品番GPIP2 12-1.25
参考基準価格(税別)¥24,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●ネジ径(mm):12●ピッチ(mm):1.25●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4235-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする