曜日別特売
GPIP2 20-2.0 メートルネジプラグゲージ ネジ径20mm GPIP2 20シリーズ 測範社 55452007

メートルネジプラグゲージ ネジ径20mm GPIP2 20シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4235-98
内容量1本注文コード55452007品番GPIP2 20-2.0
参考基準価格(税別)¥34,840販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ネジ径(mm):20●ピッチ(mm):2●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4235-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする