GPIP2 26-1.0 メートルネジプラグゲージ ネジ径26mm GPIP2 26シリーズ 測範社 55452199

メートルネジプラグゲージ ネジ径26mm GPIP2 26シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4236-16
内容量1本注文コード55452199品番GPIP2 26-1.0
参考基準価格(税別)¥47,960販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●ネジ径(mm):26●ピッチ(mm):1●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4236-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする