GPIP2 35-1.5 メートルネジプラグゲージ ネジ径35mm ピッチ1.5mm 測範社 55453870

メートルネジプラグゲージ ネジ径35mm ピッチ1.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4237-87
内容量1本注文コード55453870品番GPIP2 35-1.5
参考基準価格(税別)¥52,040販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●ネジ径(mm):35●ピッチ(mm):1.5●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4237-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする