GPIP2 36-1.0 メートルネジプラグゲージ ネジ径36mm GPIP2 36シリーズ 測範社 55453888

メートルネジプラグゲージ ネジ径36mm GPIP2 36シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4237-89
内容量1本注文コード55453888品番GPIP2 36-1.0
参考基準価格(税別)¥67,750販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様●ネジ径(mm):36●ピッチ(mm):1●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4237-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする