GPWP2 4-0.7(H) ヘリサート用メートルネジプラグゲージ ネジ径4mm ピッチ0.7mm 測範社 55454089

ヘリサート用メートルネジプラグゲージ ネジ径4mm ピッチ0.7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4240-30
内容量1本注文コード55454089品番GPWP2 4-0.7(H)
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●ネジ径(mm):4●ピッチ(mm):0.7●種類:ヘリサート用通り/工作用止りアズワン品番65-4240-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする