GPIP2 48-3.0 メートルネジプラグゲージ ネジ径48mm GPIP2 48シリーズ 測範社 55454256

メートルネジプラグゲージ ネジ径48mm GPIP2 48シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4238-28
内容量1本注文コード55454256品番GPIP2 48-3.0
参考基準価格(税別)¥88,330販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様●ネジ径(mm):48●ピッチ(mm):3●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4238-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする