GPIP2 5-0.5 メートルネジプラグゲージ ネジ径5mm GPIP2 5-0シリーズ 測範社 55454360

メートルネジプラグゲージ ネジ径5mm GPIP2 5-0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4238-33
内容量1本注文コード55454360品番GPIP2 5-0.5
参考基準価格(税別)¥32,590販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ネジ径(mm):5●ピッチ(mm):0.5●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4238-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする