GPIP2 50-3.0 メートルネジプラグゲージ ネジ径50mm GPIP2 50シリーズ 測範社 55454414

メートルネジプラグゲージ ネジ径50mm GPIP2 50シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4238-40
内容量1本注文コード55454414品番GPIP2 50-3.0
参考基準価格(税別)¥95,480販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様●ネジ径(mm):50●ピッチ(mm):3●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4238-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする