曜日別特売
GPWP2 2.2-0.45 メートルネジプラグゲージ ネジ径2.2mm GPWP2 2.2-0シリーズ 測範社 55454974

メートルネジプラグゲージ ネジ径2.2mm GPWP2 2.2-0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4238-99
内容量1本注文コード55454974品番GPWP2 2.2-0.45
参考基準価格(税別)¥34,490販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ネジ径(mm):2.2●ピッチ(mm):0.45●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4238-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする