曜日別特売
GPWP2 24-1.0 メートルネジプラグゲージ ネジ径24mm GPWP2 24シリーズ 測範社 55455175

メートルネジプラグゲージ ネジ径24mm GPWP2 24シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4239-20
内容量1本注文コード55455175品番GPWP2 24-1.0
参考基準価格(税別)¥44,620販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ネジ径(mm):24●ピッチ(mm):1●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4239-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする