曜日別特売
GPWP2 38-0.5 メートルネジプラグゲージ ネジ径38mm GPWP2 38シリーズ 測範社 55455699

メートルネジプラグゲージ ネジ径38mm GPWP2 38シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4239-70
内容量1本注文コード55455699品番GPWP2 38-0.5
参考基準価格(税別)¥113,420販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
仕様●ネジ径(mm):38●ピッチ(mm):0.5●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4239-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする