曜日別特売
UNF-GRWR2A #8-36 ユニファイネジプラグゲージ UNF-Gシリーズ 測範社 55456286

ユニファイネジプラグゲージ UNF-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4240-43
内容量1本注文コード55456286品番UNF-GRWR2A #8-36
参考基準価格(税別)¥57,680販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●ネジ径:#8●山数(ピッチ):36●種類:通り/工作用止りアズワン品番65-4240-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする