長野計器
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 蒸気用 AA10-121シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-4268-82
65-4268-77
65-4268-74
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55456794
品番
AA10-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4268-82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55456794
AA10-121
75059469
AA10-121-M 1MPa
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10
長野計器
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました