AA10-121 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 蒸気用 AA10-121シリーズ 長野計器 55456819

普通形圧力計(Φ60)立形A枠 蒸気用 AA10-121シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4268-79
内容量1個注文コード55456819品番AA10-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4268-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55456819AA10-12175059453AA10-121-M 0.6MPaAA10-121 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器 75059453普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10長野計器1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする