長野計器
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 蒸気用 AA10-121シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4268-77
65-4268-77
65-4268-74
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55456837
品番
AA10-121
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4268-77