曜日別特売
AA10-121 普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ 長野計器 55456864

普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55456864品番AA10-121
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4268-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする