曜日別特売
AA10-123 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ 長野計器 55456986

普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4269-34
内容量1個注文コード55456986品番AA10-123
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4269-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする