長野計器
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4271-28
65-4271-38
65-4271-21
65-4271-47
65-4271-28
65-4271-32
65-4271-37
65-4271-29
65-4271-41
65-4271-25
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55457318
品番
AA15-123
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0
アズワン品番
65-4271-28