長野計器
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-171シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-4271-58
65-4271-69
65-4271-72
65-4271-64
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55457625
品番
AA15-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JIS
アズワン品番
65-4271-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55457625
AA15-171
13645820
AA15-171 -0.1MPa
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15
長野計器
1個
¥
5,498
税込
¥6,048
注文コードが変更になりました