長野計器
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4274-86
65-4274-90
65-4274-86
65-4274-68
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55458097
品番
AC15-231
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4274-86