曜日別特売
AC15-231 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ 長野計器 55458246

AC15-231 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ 長野計器 55458246
AC15-231 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ 長野計器 55458246

普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4274-89
内容量1個注文コード55458246品番AC15-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4274-89

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55458246AC15-23175061307AC15-231 5MPaAC15-231 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器 75061307普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15長野計器1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする