曜日別特売
AC15-231 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AC15-231シリーズ 長野計器 55458350

AC15-231 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AC15-231シリーズ 長野計器 55458350
AC15-231 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AC15-231シリーズ 長野計器 55458350

普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AC15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4275-02
内容量1個注文コード55458350品番AC15-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4275-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55458350AC15-23113647710AC15-231-M 3.5MPaAC15-231 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器 13647710普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15長野計器1個
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする