長野計器
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-233シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55458526
品番
AC15-233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4275-44
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55458526
AC15-233
13648376
AC15-233 3.5MPa
普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15
長野計器
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました