曜日別特売
AC15-233 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-233シリーズ 長野計器 55458718

AC15-233 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-233シリーズ 長野計器 55458718
AC15-233 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-233シリーズ 長野計器 55458718

普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-233シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55458718品番AC15-233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4275-28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55458718AC15-23313648525AC15-233 -0.1~0.2MPaAC15-233 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器 13648525普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする