長野計器
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-271シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4275-64
65-4275-64
65-4275-64
65-4275-78
65-4275-73
65-4275-63
65-4275-60
65-4275-75
65-4275-51
65-4275-67
65-4275-49
65-4275-62
65-4275-54
65-4275-61
65-4275-56
65-4275-72
65-4275-50
65-4275-57
65-4275-53
65-4275-55
65-4275-82
65-4275-52
65-4275-58
65-4275-81
65-4275-74
65-4275-66
65-4275-65
65-4275-70
65-4275-76
65-4275-77
65-4275-59
65-4275-80
65-4275-68
65-4275-79
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55458815
品番
AC15-271
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4275-64