曜日別特売
AC15-271 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-271シリーズ 長野計器 55458980

AC15-271 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-271シリーズ 長野計器 55458980
AC15-271 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-271シリーズ 長野計器 55458980

普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-271シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4275-66
65-4275-66
65-4275-78
65-4275-73
65-4275-63
65-4275-60
65-4275-75
65-4275-51
65-4275-67
65-4275-64
65-4275-49
65-4275-62
65-4275-54
65-4275-61
65-4275-56
65-4275-72
65-4275-50
65-4275-57
65-4275-53
65-4275-55
65-4275-82
65-4275-52
65-4275-58
65-4275-81
65-4275-74
65-4275-65
65-4275-70
65-4275-76
65-4275-77
65-4275-59
65-4275-80
65-4275-68
65-4275-79
内容量1個注文コード55458980品番AC15-271
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4275-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする