長野計器
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55459077
品番
AC15-281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4275-88
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55459077
AC15-281
75061526
AC15-281 -0.1~0MPa
普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15
長野計器
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました