曜日別特売
AC15-281 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ 長野計器 55459104

AC15-281 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ 長野計器 55459104
AC15-281 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ 長野計器 55459104

普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55459104品番AC15-281
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4275-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする