曜日別特売
AC20-133 普通形圧力計(Φ75)40MPa 立形A枠 耐振用 AC20-133シリーズ 長野計器 55459190

普通形圧力計(Φ75)40MPa 立形A枠 耐振用 AC20-133シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55459190品番AC20-133
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4277-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする