AC20-171 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-171シリーズ 長野計器 55459260

普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-171シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4277-71
内容量1個注文コード55459260品番AC20-171
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4277-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする