曜日別特売
AC20-173 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ 長野計器 55459418

普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4277-86
内容量1個注文コード55459418品番AC20-173
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4277-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする