長野計器
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4277-93
65-4278-04
65-4278-01
65-4277-88
65-4277-97
65-4278-06
65-4277-95
65-4277-98
65-4278-05
65-4277-86
65-4277-91
65-4278-03
65-4277-93
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55459445
品番
AC20-173
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4277-93