曜日別特売
MXQ12L-20CSAT エアスライドテーブル MXQ12L-2 SMC 55460106

エアスライドテーブル MXQ12L-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個アジャスター(CSAT)前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ機能(-)標準オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード55460106品番MXQ12L-20CSAT
参考基準価格(税別)¥40,810販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動機能(-)標準アジャスタボルト【ロング仕様】(-)標準形ポートねじの種類(-)M5×0.8アジャスター(CSAT)前進端メタルストッパ+後退端アジャスタオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L)対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする