商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(CSBT)前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ機能(F)バッファ付オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード55460185品番MXQ12L-20CSBTF
参考基準価格(税別)¥51,480販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など108種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)