長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4281-50
65-4281-50
65-4281-50
65-4281-39
65-4281-19
65-4281-43
65-4281-27
65-4281-30
65-4281-47
65-4281-52
65-4281-12
65-4281-48
65-4281-36
65-4281-15
65-4281-51
65-4281-33
65-4281-23
65-4281-40
65-4281-21
65-4281-25
65-4281-53
65-4281-17
65-4281-14
65-4281-41
65-4281-08
65-4281-32
65-4281-09
65-4281-31
65-4281-28
65-4281-44
65-4281-10
65-4281-49
65-4281-45
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55460240
品番
AE15-231
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_-50~0●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4281-50