商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(CS)前進端メタルストッパ機能(FP)バッファ付・軸方向配管形オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55460282品番MXQ12L-20CSFP-M9BL
参考基準価格(税別)¥54,010販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など108種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)