曜日別特売
AE15-231 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AE15-231シリーズ 長野計器 55460319

AE15-231 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AE15-231シリーズ 長野計器 55460319
AE15-231 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AE15-231シリーズ 長野計器 55460319

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AE15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4281-62
内容量1個注文コード55460319品番AE15-231
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4281-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする