曜日別特売
AE15-233 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐熱・耐振用 AE15-233シリーズ 長野計器 55460687

AE15-233 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐熱・耐振用 AE15-233シリーズ 長野計器 55460687
AE15-233 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐熱・耐振用 AE15-233シリーズ 長野計器 55460687

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐熱・耐振用 AE15-233シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4282-14
内容量1個注文コード55460687品番AE15-233
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐熱・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4282-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする