長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-241シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4282-41
65-4282-41
65-4282-41
65-4282-31
65-4282-29
65-4282-43
65-4282-38
65-4282-25
65-4282-42
65-4282-47
65-4282-24
65-4282-44
65-4282-27
65-4282-32
65-4282-39
65-4282-33
65-4282-46
65-4282-35
65-4282-34
65-4282-22
65-4282-21
65-4282-40
65-4282-36
65-4282-45
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55460949
品番
AE15-241
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4282-41