曜日別特売
AE15-243 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ 長野計器 55461037

AE15-243 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ 長野計器 55461037
AE15-243 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ 長野計器 55461037

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4282-59
内容量1個注文コード55461037品番AE15-243
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4282-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする