曜日別特売
AE20-141 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 蒸気用 AE20-141シリーズ 長野計器 55461518

普通形圧力計(Φ100)立形A枠 蒸気用 AE20-141シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55461518品番AE20-141
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4285-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする