長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-143シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55461694
品番
AE20-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4285-51
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55461694
AE20-143
75062813
AE20-143 16MPa
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました