曜日別特売
AE20-143 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-143シリーズ 長野計器 55461859

普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-143シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55461859品番AE20-143
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4285-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする