長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-231シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4287-79
65-4287-70
65-4287-74
65-4287-82
65-4287-85
65-4287-79
65-4287-63
65-4287-88
65-4287-68
65-4287-81
65-4287-67
65-4287-77
65-4287-76
65-4287-75
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55462035
品番
AE20-231
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4287-79